Finder - Module LED + diode 6 à 24 DC (+A1, polarité standard) série 9503, 9505 - 9902902499

FINDER
CopieCopie
Finder - Module LED + diode 6 à 24 DC (+A1, polarité standard) série 9503, 9505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - diode

  • type de tension de fonctionnement - DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 6...24 V

  • avec affichage LED - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012823115597

Réf. Sonepar

00141115597

Réf. Fournisseur

9902902499

Réf. Commerciale

Finder

fonction:

diode

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

6...24 V

avec affichage LED:

Oui

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

Module indicateur LED + diode, 6 à 24V DC (+A1, polarité standard) pour supports 9503 et 9505

Les Atouts de la gamme:

Module de signalisation et protection CEM pour support. Selon la version, il permet la suppression des surtensions causées par l'ouverture de la bobine, il offre une protection contre l'inversion de polarité.