Finder - Module LED + varistor 110 à 240V AC/DC supports 9563 - 9901023098

FINDER
CopieCopie
Finder - Module LED + varistor 110 à 240V AC/DC supports 9563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - varistance

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...240 V

  • avec affichage LED - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823104539

Réf. Sonepar

00141104539

Réf. Fournisseur

9901023098

Marque

Finder

fonction:

varistance

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...240 V

tension de fonctionnement CC:

110...240 V

avec affichage LED:

Oui

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...240 V

Module LED verte + module varistor, 110 à 240V AC/DC pour supports 9563

Les Atouts de la gamme:

Module de signalisation et protection CEM pour support. Selon la version, il permet la suppression des surtensions causées par l'ouverture de la bobine, il offre une protection contre l'inversion de polarité.