Finder - Module LED + varistor 28 à 60V AC/DC supports 9503, 9505 - 9902006098

FINDER
CopieCopie
Finder - Module LED + varistor 28 à 60V AC/DC supports 9503, 9505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - varistance

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 28...60 V

  • tension de fonctionnement CC - 28...60 V

  • avec affichage LED - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823115511

Réf. Sonepar

00141115511

Réf. Fournisseur

9902006098

Marque

Finder

fonction:

varistance

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

28...60 V

tension de fonctionnement CC:

28...60 V

avec affichage LED:

Oui

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

28...60 V

Module LED verte + module varistor, 28 à 60V AC/DC pour supports 9503 et 9505

Les Atouts de la gamme:

Module de signalisation et protection CEM pour support. Selon la version, il permet la suppression des surtensions causées par l'ouverture de la bobine, il offre une protection contre l'inversion de polarité.