Finder - Module LED + varistor 28 à 60V AC/DC supports 95833, 95853 - 9980006098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - varistance
type de tension de fonctionnement - AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 28...60 V
tension de fonctionnement CC - 28...60 V
avec affichage LED - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823105253
Réf. Sonepar
00141105253
Réf. Fournisseur
9980006098
Marque
Finder
fonction:
varistance
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
28...60 V
tension de fonctionnement CC:
28...60 V
avec affichage LED:
Oui
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
28...60 V
Les Atouts de la gamme:
Module de signalisation et protection CEM pour support. Selon la version, il permet la suppression des surtensions causées par l'ouverture de la bobine, il offre une protection contre l'inversion de polarité.


