Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Module tempo bi-fonction AI + DI 230-240V AC/DC, de 0,05s à100h - 863082400000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Module tempo bi-fonction AI + DI 230-240V AC/DC, de 0,05s à100h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.05...360000 s

  • fonction retardée à l'enclenchement - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823326115

Réf. Sonepar

00141332611

Réf. Fournisseur

863082400000PAS

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.05...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...240 V

courant nominal:

16 A

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

largeur:

15.5 mm

hauteur:

31 mm

profondeur:

11.3 mm

appareil complet avec socle:

Non

Module de temporisation fonction AI et fonction DI 230 à 240V AC/DC, plage de temps de 0,05s à 100h, embrochable sur support

Les Atouts de la gamme:

Module de temporisation multifonctions/multitensions ou bifonction/multitension selon les modèles. Utilisable avec relais et support. Plage de temps allant de 0,05s à 100h. Indicateur LED. Versions ATEX disponibles.