Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Modules Contacts auxiliaires 6A 1NO + 1NC pour contacteur série 2274 - 02275

FINDER
CopieCopie
Finder - Modules Contacts auxiliaires 6A 1NO + 1NC pour contacteur série 2274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823430201

Réf. Sonepar

00141343020

Réf. Fournisseur

02275

Marque

Finder

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

commutateur auxiliaire

Modules Contacts auxiliaires 6A 1NO + 1NC pour contacteur série 2274