Finder - Modules Contacts auxiliaires 6A 2NO pour contacteur série 2274 - 02273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - contacteurs/relais
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823430188
Réf. Sonepar
00141343018
Réf. Fournisseur
02273
Marque
Finder
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
contacteurs/relais
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
fonction:
commutateur auxiliaire


