Finder - Modules Contacts auxiliaires 6A 2NO pour contacteur séries 2244 / 2264 - 02263

FINDER
CopieCopie
Finder - Modules Contacts auxiliaires 6A 2NO pour contacteur séries 2244 / 2264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823378749

Réf. Sonepar

00141337874

Réf. Fournisseur

02263

Marque

Finder

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

6 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC

Modules contacts auxiliaires 6A 2NO pour contacteur séries 2244 et 2264