Finder - Ouies de compensation de pression - 07F80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 65.6 mm
hauteur - 65.6 mm
profondeur - 30.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823350196
Réf. Sonepar
00141335019
Réf. Fournisseur
07F80
Marque
Finder
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
65.6 mm
hauteur:
65.6 mm
profondeur:
30.5 mm
couleur:
gris
Jeu de 2 ouies de compensation de pression pour armoire électrique


