Finder - Paraf T1+2 1varist + éclat Un 230V Iimp 25kA 1,5kV avec Telesignalisation - 7P0282601025

FINDER
CopieCopie
Finder - Paraf T1+2 1varist + éclat Un 230V Iimp 25kA 1,5kV avec Telesignalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 30 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823354149

Réf. Sonepar

00141335414

Réf. Fournisseur

7P0282601025

Marque

Finder

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

30 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

60 kA

tension max de régime permanent:

260 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

250 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

125 A

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Oui

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

1.5 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

1.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre T1+2 monophasé - L/N combinaison varistor + éclateur Un=230VAC Uc=260VAC Iimp=25kA Up=1,5kV, N-PE éclateur gaz Uc=255VAC Iimp=50KA Up=1,5kV modules interchangeables contrôle visiuel de l'état du varistor + Télésignalisation

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre pour systèmes monophasés ou triphasés. Adapté aux applications basse tension, 230/240 V AC ou AC/DC. Tension résiduelle extrêmement faible, modules interchangeables, signalisation à distance de l'état du varistor.