Finder - Paraf T1 3varist + 1 éclat Un 230V Iimp 12,5KA 1,2KV avec Telesignalisation - 7P1482751012

FINDER
CopieCopie
Finder - Paraf T1 3varist + 1 éclat Un 230V Iimp 12,5KA 1,2KV avec Telesignalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 30 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.2 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823349619

Réf. Sonepar

00141334961

Réf. Fournisseur

7P1482751012

Marque

Finder

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

30 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.2 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

60 kA

tension nominale DC:

30 V

tension max de régime permanent:

275 V

tension continue la plus élevée CC:

350 V

niveau de protection L-N:

1.2 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

160 A

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

1.5 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

1.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre T1 3 varistors extractibles + 1 éclateur pour système triphasé L-N Un=230VAC Iimp=12,5kA Up=1,2kV N-PE Uc=255V Iimp=50kA Up=1,5kV contrôle visuel état du varistor+ télésignalisation

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre pour systèmes monophasés ou triphasés. Adapté aux applications basse tension, 230/240 V AC ou AC/DC. Tension résiduelle extrêmement faible, modules interchangeables, signalisation à distance de l'état du varistor.