Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Paraf T1 N-PE 255V Iimp 100KA 1,5KV éclat - 7P0912550100

FINDER
CopieCopie
Finder - Paraf T1 N-PE 255V Iimp 100KA 1,5KV éclat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 100 kA

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823354286

Réf. Sonepar

00141335428

Réf. Fournisseur

7P0912550100

Marque

Finder

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

100 kA

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

100 kA

tension max de régime permanent:

255 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Oui

taille (DIN):

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

1.5 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

1.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre T1 pour SYST monophase protectIon N-PE Uc=255VAC Iimp=100Ka Up=1,5kV 1 éclateur