Finder - Paraf T2+3 diode+ éclat 24VDC 5KA 65V - 7P6290360005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CA - 0...0 V
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 0 V
tension continue la plus élevée CC - 36 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823401256
Réf. Sonepar
00141340125
Réf. Fournisseur
7P6290360005
Marque
Finder
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CA:
0...0 V
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
0 V
tension continue la plus élevée CC:
36 V
courant de charge nominal:
0.5 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
45 V
niveau de protection conducteur/terre:
45 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
0 V
fréquence:
4...4 MHz
fréquence limite:
4 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
conducteur séparé
largeur d'assemblage:
6 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre pour systèmes monophasés ou triphasés. Adapté aux applications basse tension, 230/240 V AC ou AC/DC. Tension résiduelle extrêmement faible, modules interchangeables, signalisation à distance de l'état du varistor.


