Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Paraf T2+3 diode+ éclat 6VDC 5KA 30V pour bus RS485 - 7P6290090485

FINDER
CopieCopie
Finder - Paraf T2+3 diode+ éclat 6VDC 5KA 30V pour bus RS485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CA - 0...0 V

  • tension nominale CC - 6...6 V

  • tension max de régime permanent - 0 V

  • tension continue la plus élevée CC - 8.5 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823413341

Réf. Sonepar

00141341334

Réf. Fournisseur

7P6290090485

Marque

Finder

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CA:

0...0 V

tension nominale CC:

6...6 V

tension max de régime permanent:

0 V

tension continue la plus élevée CC:

8.5 V

courant de charge nominal:

0.5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

12 V

niveau de protection conducteur/terre:

15 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

0 V

fréquence:

1...1 MHz

fréquence limite:

1 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

conducteur séparé

largeur d'assemblage:

6 mm

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre type 2+3 éclateur + diodes 6VDC 5KA Up L-L = 18V Up L-PE = 30V pouR protectIon bus RS485

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre pour systèmes monophasés ou triphasés. Adapté aux applications basse tension, 230/240 V AC ou AC/DC. Tension résiduelle extrêmement faible, modules interchangeables, signalisation à distance de l'état du varistor.