Finder - Paraf T2 3 varist Un 230V 20kA 1,2kV avec Telesignalisation - 7P2382751020

FINDER
CopieCopie
Finder - Paraf T2 3 varist Un 230V 20kA 1,2kV avec Telesignalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.35 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823344393

Réf. Sonepar

00141334439

Réf. Fournisseur

7P2382751020

Marque

Finder

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.35 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

30 V

tension max de régime permanent:

275 V

tension continue la plus élevée CC:

350 V

niveau de protection L-N:

1.35 kV

niveau de protection N-PE:

1.35 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

160 A

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre type 2 pour SYST TRI 3 varistors extractibles Un=230VAC 20KA MAX 40KA in=1,2KV controle visuel état varistor+ Telesignalisation

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre pour systèmes monophasés ou triphasés. Adapté aux applications basse tension, 230/240 V AC ou AC/DC. Tension résiduelle extrêmement faible, modules interchangeables, signalisation à distance de l'état du varistor.