Finder - Paraf T2 varist 75V 15kA 0,4kV avec Telesignalisation - 7P2180751015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 60 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823378510
Réf. Sonepar
00141337851
Réf. Fournisseur
7P2180751015
Marque
Finder
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
15 kA
tension nominale AC:
60 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension nominale DC:
60 V
tension max de régime permanent:
75 V
tension continue la plus élevée CC:
100 V
niveau de protection L-N:
0.4 kV
niveau de protection N-PE:
0.4 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
160 A
résistance de court-circuit (Isccr):
50 kA
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
1 TE
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre pour systèmes monophasés ou triphasés. Adapté aux applications basse tension, 230/240 V AC ou AC/DC. Tension résiduelle extrêmement faible, modules interchangeables, signalisation à distance de l'état du varistor.


