Finder - Paraf T3 modulaire varist + éclat 275VAC 3KA 1,5kV - 7P3782751003

FINDER
CopieCopie
Finder - Paraf T3 modulaire varist + éclat 275VAC 3KA 1,5kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • courant de charge nominal - 16 A

  • tension nominale AC - 230 V

  • tension nominale DC - 0 V

  • niveau de protection - 1 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823388427

Réf. Sonepar

00141338842

Réf. Fournisseur

7P3782751003

Marque

Finder

nombre de pôles:

1

courant de charge nominal:

16 A

tension nominale AC:

230 V

tension nominale DC:

0 V

niveau de protection:

1 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

275 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

3 kA

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

3 kA

courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

6 kA

niveau de protection L-N:

1 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

1.5 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

16 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

16 A

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

4 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

4 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Oui

avec filtre anti-parasites:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre type 3 modulaire varistor+ éclateur 275VAC 3KA Up P-N=1KV Up P(N)-PE=1,5KV

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre pour systèmes monophasés ou triphasés. Adapté aux applications basse tension, 230/240 V AC ou AC/DC. Tension résiduelle extrêmement faible, modules interchangeables, signalisation à distance de l'état du varistor.