Finder - Paraf T3 varist + éclat 275V 3KA 1,5kV - 7P3682752003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant de charge nominal - 16 A
tension nominale AC - 230 V
tension nominale DC - 0 V
niveau de protection - 1.65 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823407890
Réf. Sonepar
00141340789
Réf. Fournisseur
7P3682752003
Marque
Finder
nombre de pôles:
1
courant de charge nominal:
16 A
tension nominale AC:
230 V
tension nominale DC:
0 V
niveau de protection:
1.65 kV
mode de pose:
saillie/encastré
tension max de régime permanent:
275 V
tension continue la plus élevée CC:
0 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
3 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
3 kA
courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
6 kA
niveau de protection L-N:
1.65 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
1.5 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
16 A
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
6 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
4 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
acoustique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre pour systèmes monophasés ou triphasés. Adapté aux applications basse tension, 230/240 V AC ou AC/DC. Tension résiduelle extrêmement faible, modules interchangeables, signalisation à distance de l'état du varistor.


