Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Parafoudre T1+2, pour photovoltaïque 1050VDC, 3 varistors sans télésignalisation - 7P1390000006

FINDER
CopieCopie
Finder - Parafoudre T1+2, pour photovoltaïque 1050VDC, 3 varistors sans télésignalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

  • Schéma de liaison IT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823446158

Réf. Sonepar

00141344615

Réf. Fournisseur

7P1390000006

Marque

Finder

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

1050 V

tension max de régime permanent:

275 V

tension continue la plus élevée CC:

350 V

tension PV max.:

1050 V

niveau de protection L-N:

3.8 kV

niveau de protection N-PE:

3.8 kV

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

4 TE

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre T1+2, pour systèmes photovoltaïque Ucpv 1050VDC, Imax 40kA, In 20kA, Up 3,8kV, 3 varistors sans télésignalisation montage sur rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre pour systèmes monophasés ou triphasés. Adapté aux applications basse tension, 230/240 V AC ou AC/DC. Tension résiduelle extrêmement faible, modules interchangeables, signalisation à distance de l'état du varistor.