Finder - Parafoudre T1+2, pour photovoltaïque 1500VDC, 3 varistors avec télésignalisation - 7P1395001006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Non
Schéma de liaison IT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823446165
Réf. Sonepar
00141344616
Réf. Fournisseur
7P1395001006
Réf. Commerciale
Finder
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension nominale DC:
1500 V
tension max de régime permanent:
275 V
tension continue la plus élevée CC:
350 V
tension PV max.:
1500 V
niveau de protection L-N:
5.4 kV
niveau de protection N-PE:
5.4 kV
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
4 TE
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre pour systèmes monophasés ou triphasés. Adapté aux applications basse tension, 230/240 V AC ou AC/DC. Tension résiduelle extrêmement faible, modules interchangeables, signalisation à distance de l'état du varistor.