Finder - Passerelle WiFi GAYTEWAY, alimentation par connexion USB, Radio 868 MHz - 1YGU0051

FINDER
CopieCopie
Finder - Passerelle WiFi GAYTEWAY, alimentation par connexion USB, Radio 868 MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface Bluetooth

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - saillie

  • protocole - TCP/IP

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823433011

Réf. Sonepar

00141343301

Réf. Fournisseur

1YGU0051

Réf. Commerciale

Finder

modèle:

interface Bluetooth

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

saillie

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

5...5 V

type de tension:

DC

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Non

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Passerelle WiFi GAYTEWAY, alimentation par connexion USB, Radio 868 MHz, compatible assistants vocaux Google et Amazon

Les Atouts de la gamme:

Accessoire du système YESLY, pour le contrôle intelligent de l’éclairage et des volets roulants électriques.