Finder - Régulateur de niveau à flotteur eau claire 1RT 10A, contrepoids, ACS, 5m - 72A110000502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour eau potable - Oui
convient pour matières fécales - Non
mode de pose - debout dans le puits
charge de contact max. - 10 A
convient pour eau de pluie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823445625
Réf. Sonepar
00141344562
Réf. Fournisseur
72A110000502
Réf. Commerciale
Finder
convient pour eau potable:
Oui
convient pour matières fécales:
Non
mode de pose:
debout dans le puits
charge de contact max.:
10 A
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour eau de refroidissement:
Oui
convient pour eaux usées ménagères:
Oui
convient pour eau de condensation:
Oui
convient au glycol:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
hystérésis ajustable:
Non
profondeur d’immersion:
40000 mm
montage vertical:
Oui
montage horizontal:
Non
type de capteur:
autre
matériau du flotteur:
plastique
diamètre du flotteur:
75 mm
tension max. contacts:
250 V
température moyenne maximale (permanente):
50 °C
pression de travail max.:
10 bar
indice de protection (IP):
IP68
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
Régulateur de niveau à flotteur permettant le contrôle de niveau liquide. Adapté pour eau potable, liquides alimentaires (ACS), eaux usées ou chargées selon le modèle. Disponible avec différentes longueurs de câble (de 5 à 20m)