Finder - Régulateur niveau flotteur eau claire 1RT 10A, contrepoids, câble H07 RN F 15m - 72A110001501

FINDER
CopieCopie
Finder - Régulateur niveau flotteur eau claire 1RT 10A, contrepoids, câble H07 RN F 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • convient pour eau potable - Non

  • convient pour matières fécales - Non

  • mode de pose - debout dans le puits

  • charge de contact max. - 10 A

  • convient pour eau de pluie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823445601

Réf. Sonepar

00141344560

Réf. Fournisseur

72A110001501

Réf. Commerciale

Finder

convient pour eau potable:

Non

convient pour matières fécales:

Non

mode de pose:

debout dans le puits

charge de contact max.:

10 A

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour eau de refroidissement:

Oui

convient pour eaux usées ménagères:

Oui

convient pour eau de condensation:

Oui

convient au glycol:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

hystérésis ajustable:

Non

profondeur d’immersion:

40000 mm

montage vertical:

Oui

montage horizontal:

Non

type de capteur:

autre

matériau du flotteur:

plastique

diamètre du flotteur:

75 mm

raccordement:

autre

tension max. contacts:

250 V

température moyenne maximale (permanente):

50 °C

pression de travail max.:

10 bar

indice de protection (IP):

IP68

Degré de protection (NEMA):

6P

antidéflagration:

Non

Régulateur de niveau à flotteur pour eau claire, 1RT 10A, montage avec contrepoids fourni, câble H07 RN F homologation TÜV, longueur de 10 mètres

Les Atouts de la gamme:

Régulateur de niveau à flotteur permettant le contrôle de niveau de liquides conducteurs, en fonction vidange ou remplissage. Adapté aux eaux potables, liquides alimentaires, eaux usées ou chargées selon le modèle. Câble de 5 à 20 mètres.