Finder - Régulateur niveau flotteur eau claire 1RT 10A, contrepoids, câble H07 RN F 5m - 72A110000501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour eau potable - Non
convient pour matières fécales - Non
mode de pose - debout dans le puits
charge de contact max. - 10 A
convient pour eau de pluie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823445588
Réf. Sonepar
00141344558
Réf. Fournisseur
72A110000501
Marque
Finder
convient pour eau potable:
Non
convient pour matières fécales:
Non
mode de pose:
debout dans le puits
charge de contact max.:
10 A
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour eau de refroidissement:
Oui
convient pour eaux usées ménagères:
Oui
convient pour eau de condensation:
Oui
convient au glycol:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
hystérésis ajustable:
Non
profondeur d’immersion:
40000 mm
montage vertical:
Oui
montage horizontal:
Non
type de capteur:
autre
matériau du flotteur:
plastique
diamètre du flotteur:
75 mm
raccordement:
autre
tension max. contacts:
250 V
température moyenne maximale (permanente):
50 °C
pression de travail max.:
10 bar
indice de protection (IP):
IP68
Degré de protection (NEMA):
6P
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
Régulateur de niveau à flotteur permettant le contrôle de niveau de liquides conducteurs, en fonction vidange ou remplissage. Adapté aux eaux potables, liquides alimentaires, eaux usées ou chargées selon le modèle. Câble de 5 à 20 mètres.


