Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Régulateur niveau flotteur eau usée 1RT 10A, câble H07 RN F 20m - 72B110002001

FINDER
CopieCopie
Finder - Régulateur niveau flotteur eau usée 1RT 10A, câble H07 RN F 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • convient pour eau potable - Non

  • convient pour matières fécales - Oui

  • mode de pose - debout dans le puits

  • charge de contact max. - 10 A

  • convient pour eau de pluie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823445694

Réf. Sonepar

00141344569

Réf. Fournisseur

72B110002001

Marque

Finder

convient pour eau potable:

Non

convient pour matières fécales:

Oui

mode de pose:

debout dans le puits

charge de contact max.:

10 A

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour eau de refroidissement:

Oui

convient pour eaux usées ménagères:

Non

convient pour eau de condensation:

Non

convient au glycol:

Oui

lisible:

Non

avec affichage:

Non

hystérésis ajustable:

Non

profondeur d’immersion:

20000 mm

montage vertical:

Oui

montage horizontal:

Non

type de capteur:

en forme de poire

matériau du flotteur:

plastique

diamètre du flotteur:

81.2 mm

raccordement:

autre

tension max. contacts:

250 V

température moyenne maximale (permanente):

50 °C

pression de travail max.:

10 bar

indice de protection (IP):

IP68

Degré de protection (NEMA):

6P

antidéflagration:

Non

Régulateur de niveau à flotteur pour eau usée, 1RT 10A, câble H07 RN F homologation TÜV, longueur de 20 mètres

Les Atouts de la gamme:

Régulateur de niveau à flotteur permettant le contrôle de niveau de liquides conducteurs, en fonction vidange ou remplissage. Adapté aux eaux potables, liquides alimentaires, eaux usées ou chargées selon le modèle. Câble de 5 à 20 mètres.