Finder - Regulateur niveau flotteur eau usee 1RT 10A, contrepoids, cable H07 RN F 5m - 72B100000501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour eau potable - Non
convient pour matières fécales - Oui
mode de pose - debout dans le puits
charge de contact max. - 10 A
convient pour eau de pluie - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012823378688
Réf. Sonepar
00141337868
Réf. Fournisseur
72B100000501
Réf. Commerciale
Finder
convient pour eau potable:
Non
convient pour matières fécales:
Oui
mode de pose:
debout dans le puits
charge de contact max.:
10 A
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour eau de refroidissement:
Oui
convient pour eaux usées ménagères:
Non
convient pour eau de condensation:
Non
convient au glycol:
Oui
affichage:
Non
avec affichage:
Non
hystérésis ajustable:
Non
profondeur d’immersion:
20000 mm
montage vertical:
Oui
montage horizontal:
Non
type de capteur:
en forme de poire
matériau du flotteur:
plastique
diamètre du flotteur:
109 mm
tension max. contacts:
250 V
température moyenne maximale (permanente):
50 °C
pression de travail max.:
3.9 bar
indice de protection (IP):
IP68
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
Régulateur de niveau à flotteur permettant le contrôle de niveau liquide. Adapté pour eau potable, liquides alimentaires (ACS), eaux usées ou chargées selon le modèle. Disponible avec différentes longueurs de câble (de 5 à 20m)