Finder - Relais bistable 2 bobines, 4RT 8A 24VDC, set ou reset, rail 35mm - RB1490240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - électronique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 8 A
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823392851
Réf. Sonepar
00141339285
Réf. Fournisseur
RB1490240000
Marque
Finder
fonction:
électronique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
8 A
mode de pose:
rail DIN
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
type de tension de commande 1:
DC
type de tension de commande 2:
DC
tension d’alimentation:
19.2...26.4 V
type de tension d’alimentation:
DC
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Relais bistable de commande de signalisation. Montage sur rail ou sur support selon le modèle. Tension d'alimentation DC. Commande de set et reset manuelle ou à distance. LED de signalisation pour la position des commandes. Bornes à vis.


