Finder - Relais bistable modulaire 1 inverseur 12A 230V AC, set et reset - 131182300000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais bistable modulaire 1 inverseur 12A 230V AC, set et reset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 12 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823372877

Réf. Sonepar

00141337287

Réf. Fournisseur

131182300000PAS

Réf. Commerciale

Finder

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

12 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60.8 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

type de tension de commande 2:

AC/DC

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1200 W

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

600 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

400 VA

commande manuelle:

Non

Relais bistable modulaire 1 inverseur 12A 230V AC, avec commande set et reset

Les Atouts de la gamme:

La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.