Finder - Relais bistable modulaire 1 inverseur + 1NO 8A 12V AC/DC, set et reset - 131200120000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais bistable modulaire 1 inverseur + 1NO 8A 12V AC/DC, set et reset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - relais

  • type de charge - universel

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823336633

Réf. Sonepar

00141333663

Réf. Fournisseur

131200120000

Réf. Commerciale

Finder

modèle:

relais

type de charge:

universel

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

composition:

élément de commande

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

800...800 W

puissance de commutation CVC:

800...800 W

nombre de canaux:

2

type de fixation:

fixation à borne

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Relais bistable modulaire 1 inverseur + 1NO 8A 12V AC/DC, avec commande set et reset

Les Atouts de la gamme:

La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.