Finder - Relais bistable modulaire 1 inverseur + 1NO 8A 24V AC/DC, set et reset - 131200240000PAS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur de groupe électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 8 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823358390
Réf. Sonepar
00141335839
Réf. Fournisseur
131200240000PAS
Réf. Commerciale
Finder
fonction:
commutateur de groupe électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
8 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60.8 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 1:
AC/DC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
type de tension de commande 2:
AC/DC
tension d’alimentation:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
charge max. de lampe à incandescence:
800 W
charge max. de lampe fluorescente:
300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
250 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
250 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
5 A
commande manuelle:
Non
Les Atouts de la gamme:
La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.