Finder - Relais CI 1RT 6A 5V DC sensible, faible épaisseur, AgNI + Au, horizontal - 345170055019

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais CI 1RT 6A 5V DC sensible, faible épaisseur, AgNI + Au, horizontal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...5 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 125 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823293233

Réf. Sonepar

00141293233

Réf. Fournisseur

345170055019

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...5 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

largeur:

15.6 mm

hauteur:

5 mm

profondeur:

28 mm

Relais circuit imprimé 1RT 6A 5V DC version sensible, matériau des contacts AgNI + Au, faible épaisseur de 5mm, horizontal

Les Atouts de la gamme:

Relais miniature électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Faible épaisseur (5mm), il se monte en direct ou sur support. Homologation UL disponible pour certaines combinaison relais/support.