Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Relais CI 1RT 6A 60V DC sensible, faible épaisseur, AgNI - 345170600010

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais CI 1RT 6A 60V DC sensible, faible épaisseur, AgNI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823217253

Réf. Sonepar

00141117874

Réf. Fournisseur

345170600010

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

60...60 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

5 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

28 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

60...60 V

courant de démarrage max.:

10 A

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT II

Relais circuit imprimé 1RT 6A 60V DC version sensible, matériau des contacts AgNI, faible épaisseur de 5mm, embrochable sur support série 93

Les Atouts de la gamme:

Relais miniature électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Faible épaisseur (5mm), il se monte en direct ou sur support. Homologation UL disponible pour certaines combinaison relais/support.