Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Relais circuit imprimé 1NO 12A 12V AC, AgNi - 403180120300PAC

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais circuit imprimé 1NO 12A 12V AC, AgNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823127286

Réf. Sonepar

00141127286

Réf. Fournisseur

403180120300PAC

Marque

Finder

Relais circuit imprimé 1NO 12A 12V AC, matériau des contacts AgNi, Pas 3,5mm

Les Atouts de la gamme:

Relais miniatures pour circuit imprimé (broches 3,5 mm) ou embrochable sur support selon le modèle (broches 5,3 mm). Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts ( 1 ou 2 inverseurs). Version bistable disponible.