Finder - Relais circuit imprimé 1NO 12A 12V DC, AgNi, haute température lavable - 403190120303

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais circuit imprimé 1NO 12A 12V DC, AgNi, haute température lavable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 12 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823008424

Réf. Sonepar

00141008424

Réf. Fournisseur

403190120303

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

12 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

12.4 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

29 mm

Relais circuit imprimé 1NO 12A 12V DC, matériau des contacts AgNi, Pas 3,5mm, haute témpérature, lavable

Les Atouts de la gamme:

Relais miniatures pour circuit imprimé (broches 3,5 mm) ou embrochable sur support selon le modèle (broches 5,3 mm). Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts ( 1 ou 2 inverseurs). Version bistable disponible.