Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Relais circuit imprimé 1NO 12A 24V AC, AgNi - 405180240300PAC

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais circuit imprimé 1NO 12A 24V AC, AgNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823130644

Réf. Sonepar

00141130644

Réf. Fournisseur

405180240300PAC

Marque

Finder

Relais circuit imprimé 1NO 12A 24V AC, matériau des contacts AgNi, Pas 5mm embrochable sur support série 95

Les Atouts de la gamme:

Relais miniatures pour circuit imprimé (broches 3,5 mm) ou embrochable sur support selon le modèle (broches 5,3 mm). Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts ( 1 ou 2 inverseurs). Version bistable disponible.