Finder - Relais circuit imprimé 1NO 12A 48V AC, AgNi - 403180480300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823007557
Réf. Sonepar
00141007557
Réf. Fournisseur
403180480300
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
largeur:
12.4 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
29 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais miniatures pour circuit imprimé (broches 3,5 mm) ou embrochable sur support selon le modèle (broches 5,3 mm). Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts ( 1 ou 2 inverseurs). Version bistable disponible.