Finder - Relais circuit imprimé 1RT 12A 240V AC, AgNi - 403182400000PAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 10 A
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823262253
Réf. Sonepar
00141262253
Réf. Fournisseur
403182400000PAC
Marque
Finder
courant nominal:
10 A
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
Relais circuit imprimé 1RT 12A 240V AC, matériau des contacts AgNi, Pas 3,5mm
Les Atouts de la gamme:
Relais miniatures pour circuit imprimé (broches 3,5 mm) ou embrochable sur support selon le modèle (broches 5,3 mm). Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts ( 1 ou 2 inverseurs). Version bistable disponible.
Les Atouts de la gamme:
Relais miniatures pour circuit imprimé (broches 3,5 mm) ou embrochable sur support selon le modèle (broches 5,3 mm). Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts ( 1 ou 2 inverseurs). Version bistable disponible.


