Finder - Relais circuit imprimé 1RT 12A 24V AC, AgNi + Au, lavable - 403180245001

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais circuit imprimé 1RT 12A 24V AC, AgNi + Au, lavable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823007519

Réf. Sonepar

00141007519

Réf. Fournisseur

403180245001

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

12.4 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

29 mm

Relais circuit imprimé 1RT 12A 24V AC, matériau des contacts AgNi + Au, Pas 3,5mm, lavable

Les Atouts de la gamme:

Relais miniatures pour circuit imprimé (broches 3,5 mm) ou embrochable sur support selon le modèle (broches 5,3 mm). Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts ( 1 ou 2 inverseurs). Version bistable disponible.