Finder - Relais circuit imprimé 1RT 12A 24V DC, AgNi + Au - 405190245000PAC

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais circuit imprimé 1RT 12A 24V DC, AgNi + Au

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 10 A

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823132136

Réf. Sonepar

00141132136

Réf. Fournisseur

405190245000PAC

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

10 A

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

Relais circuit imprimé 1RT 12A 24V DC, matériau des contacts AgNi + Au, Pas 5mm embrochable sur support série 95

Les Atouts de la gamme:

Relais miniatures pour circuit imprimé (broches 3,5 mm) ou embrochable sur support selon le modèle (broches 5,3 mm). Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts ( 1 ou 2 inverseurs). Version bistable disponible.