Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finder - Relais circuit imprimé 2RT 8A 48V AC, AgNi - 405280480000PAC

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais circuit imprimé 2RT 8A 48V AC, AgNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823263212

Réf. Sonepar

00141263212

Réf. Fournisseur

405280480000PAC

Réf. Commerciale

Finder

Relais circuit imprimé 2RT 8A 48V AC, matériau des contacts AgNi, Pas 5mm embrochable sur support série 95

Les Atouts de la gamme:

Relais miniatures pour circuit imprimé (broches 3,5 mm) ou embrochable sur support selon le modèle (broches 5,3 mm). Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts ( 1 ou 2 inverseurs). Version bistable disponible.