Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 24V DC, AgNi - 501290241000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 24V DC, AgNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation des entrées - à deux canaux

  • modèle - autre

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Oui

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • montage possible sur barres profilées - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823317458

Réf. Sonepar

00141317458

Réf. Fournisseur

501290241000

Marque

Finder

évaluation des entrées:

à deux canaux

modèle:

autre

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

montage possible sur barres profilées:

Non

avec pinces amovibles:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

2

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

12.4 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

25 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 24V DC, pour application de sécurité, contact des matériau AgNi, Pas de 5mm

Les Atouts de la gamme:

Relais à contats guidés pour circuit imprimé selon la norme EN 61810-3. Séparation physique élevée entre les contacts adjacents. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine et les contacts. Version standard étanche aux remontées de flux.