Finder - Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 24V DC, AgNi + Au - 501290245000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - à deux canaux
modèle - autre
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Oui
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
montage possible sur barres profilées - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823318462
Réf. Sonepar
00141318462
Réf. Fournisseur
501290245000
Réf. Commerciale
Finder
évaluation des entrées:
à deux canaux
modèle:
autre
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
montage possible sur barres profilées:
Non
avec pinces amovibles:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
2
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
12.4 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
25 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais à contats guidés pour circuit imprimé selon la norme EN 61810-3. Séparation physique élevée entre les contacts adjacents. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine et les contacts. Version standard étanche aux remontées de flux.