Finder - Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 48V DC, AgNi - 501290481000PAC

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 48V DC, AgNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823322452

Réf. Sonepar

00141322452

Réf. Fournisseur

501290481000PAC

Marque

Finder

Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 48V DC, pour application de sécurité, contact des matériau AgNi, Pas de 5mm

Les Atouts de la gamme:

Relais à contats guidés pour circuit imprimé selon la norme EN 61810-3. Séparation physique élevée entre les contacts adjacents. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine et les contacts. Version standard étanche aux remontées de flux.