Finder - Relais circuit imprimé à contacts guidés, 3NO + 1NC 8A 110V DC, AgSnO2 - 501491104310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
évaluation des entrées - autre
modèle - autre
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Oui
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
montage possible sur barres profilées - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823416045
Réf. Sonepar
00141341604
Réf. Fournisseur
501491104310
Marque
Finder
évaluation des entrées:
autre
modèle:
autre
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
montage possible sur barres profilées:
Non
avec pinces amovibles:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
4
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
13 mm
hauteur:
16.5 mm
profondeur:
40 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
110...110 V
Les Atouts de la gamme:
Relais à contats guidés pour circuit imprimé selon la norme EN 61810-3. Séparation physique élevée entre les contacts adjacents. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine et les contacts. Version standard étanche aux remontées de flux.


