Finder - Relais circuit imprimé à contacts guidés, 5NO + 1NC 8A 48V DC, AgSnO2 + Au - 501690485510

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais circuit imprimé à contacts guidés, 5NO + 1NC 8A 48V DC, AgSnO2 + Au

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation des entrées - autre

  • modèle - autre

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Oui

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • montage possible sur barres profilées - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823416137

Réf. Sonepar

00141341613

Réf. Fournisseur

501690485510

Marque

Finder

évaluation des entrées:

autre

modèle:

autre

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

montage possible sur barres profilées:

Non

avec pinces amovibles:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

6

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

16.5 mm

hauteur:

16.5 mm

profondeur:

55 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

48...48 V

Relais circuit imprimé à contacts guidés, 5NO + 1NC 8A 48V DC, pour application de sécurité, contact des matériau AgSnO2 + Au, Pas de 5mm

Les Atouts de la gamme:

Relais à contats guidés pour circuit imprimé selon la norme EN 61810-3. Séparation physique élevée entre les contacts adjacents. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine et les contacts. Version standard étanche aux remontées de flux.