Finder - Relais circuit imprimé bas profil 1RT 10A 3V DC sensible, AgSnO2 - 434170034000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...3 V
type de tension d'actionnement - DC
entraînement, polarité - non polarisé
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823121796
Réf. Sonepar
00141121796
Réf. Fournisseur
434170034000
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3...3 V
type de tension d'actionnement:
DC
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
largeur:
10.2 mm
hauteur:
15.4 mm
profondeur:
30.2 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais bas profil électromécanique pour circuit imprimé ou embrochable sur support selon le modèle. Isolement élevé 10 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts. Version standard étanche aux remontées de flux.


