Finder - Relais circuit imprimé bas profil 1RT 10A 9V DC sensible, AgSnO2 - 434170094000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais circuit imprimé bas profil 1RT 10A 9V DC sensible, AgSnO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 9...9 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823121987

Réf. Sonepar

00141121987

Réf. Fournisseur

434170094000

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9...9 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

10.2 mm

hauteur:

15.4 mm

profondeur:

30.2 mm

Relais circuit imprimé bas profil, 1RT 10A 9V DC, matériau de contact AgSnO2, Pas de 3,2mm

Les Atouts de la gamme:

Relais bas profil électromécanique pour circuit imprimé ou embrochable sur support selon le modèle. Isolement élevé 10 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts. Version standard étanche aux remontées de flux.