Finder - Relais circuit imprimé bas profil 1RT 12A 24V DC, AgNi - 413190240010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 12 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823197982
Réf. Sonepar
00141117461
Réf. Fournisseur
413190240010
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
courant nominal:
12 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
12.6 mm
hauteur:
15.7 mm
profondeur:
29 mm
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
courant de démarrage max.:
25 A
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT II
Les Atouts de la gamme:
Relais bas profil électromécanique ou statique pour circuit imprimé ou embrochable sur support selon le modèle. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts. Version bistable disponible.


