Finder - Relais circuit imprimé bas profil 1RT 12A 60V DC, AgNi - 413190600010

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais circuit imprimé bas profil 1RT 12A 60V DC, AgNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 12 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823218380

Réf. Sonepar

00141117485

Réf. Fournisseur

413190600010

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

12 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

60...60 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

12.6 mm

hauteur:

15.7 mm

profondeur:

29 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

60...60 V

courant de démarrage max.:

25 A

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT II

Relais circuit imprimé bas profil 1RT 12A 60V DC, matériau des contacts AgNi, Pas de 3,5mm

Les Atouts de la gamme:

Relais bas profil électromécanique ou statique pour circuit imprimé ou embrochable sur support selon le modèle. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts. Version bistable disponible.