Finder - Relais contrôle alternance charges 2NO 12A 24V AC/DC, multifonction - 724200240000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais contrôle alternance charges 2NO 12A 24V AC/DC, multifonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A

  • tension d’alimentation - 24...240 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823362731

Réf. Sonepar

00141336273

Réf. Fournisseur

724200240000

Réf. Commerciale

Finder

calibre/courant nominal assigné (In):

12 A

tension d’alimentation:

24...240 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

60.8 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

16.8...28.8 V

type de tension de commande 1:

AC/DC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

110...240 V

type de tension de commande 2:

AC/DC

fréquence de tension de commande 2:

50...60 Hz

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

20 A

Relais de contrôle d'alternance de charges 2NO 12A 24V AC/DC, matériau des contacts AgNI, 4 fonctions disponibles, 2 signaux de contrôle indépendants, montage sur rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle destiné à l'alternance de charges. Multifonction avec 2 contacts indépendants. Adapté pour la commande de pompes, compresseurs, unités d'air conditionné et de réfrigération. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.